Motion
48-20-3918

MILWAUKEE TOOL
48-20-3918

Foret pour perforateur - 5/8 po, acier au carbone, profondeur de forage : 15-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03222581
N° MFR48-20-3918
Prix59.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3918

Foret pour perforateur - 5/8 po, acier au carbone, profondeur de forage : 15-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03222581
N° MFR48-20-3918
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
Prix59.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/8 po
  • Forage Profondeur  
    15 po
  • Longueur de cannelure
    8 po
  • Global Longueur  
    24 po
  • Tige Diamètre  
    0.625 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) SDSMAX 4CT 5/8 po x 15-1/2 po x 21 po (48-20-3918)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242102044
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Multipoint (4 couteaux)
  • Coupe-barre
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242102044

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3918 BIT SDS MAX 5/8 po X 21 po