Motion
48-20-3946

MILWAUKEE TOOL
48-20-3946

Mèche à marteau rotatif - 7/8 po, pointe au carbure, tige de 0.875 po, profondeur de perçage de 17 po
N° D’ARTICLE MI03222587
N° MFR48-20-3946
Prix99.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3946

Mèche à marteau rotatif - 7/8 po, pointe au carbure, tige de 0.875 po, profondeur de perçage de 17 po
N° D’ARTICLE MI03222587
N° MFR48-20-3946

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix99.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    7/8 po
  • Forage Profondeur  
    17 po
  • Longueur de cannelure
    16 po
  • Global Longueur  
    21 po
  • Tige Diamètre  
    0.875 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    Mèche SDS MAX 7/8 po x 21 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242102181
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Multipoint (4 couteaux)
  • Coupe-barre
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242102181

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3946 BIT SDS MAX 7/8 po X 21 po