Motion
48-20-3956

MILWAUKEE TOOL
48-20-3956

Rotary Hammer Drill Bit - 1 in, Carbide Tipped, 1 in Shank, 31 in Drilling Depth
N° D’ARTICLE MI03222589
N° MFR48-20-3956
Prix135.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3956

Rotary Hammer Drill Bit - 1 in, Carbide Tipped, 1 in Shank, 31 in Drilling Depth
N° D’ARTICLE MI03222589
N° MFR48-20-3956

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix135.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1 po
  • Forage Profondeur  
    31 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Global Longueur  
    36 po
  • Tige Diamètre  
    1 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) SDSMAX 4CT 1 PO X 31 PO X 36 PO (48-20-3956)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242102228
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Multipoint (4 couteaux)
  • Coupe-barre
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242102228

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3956 BIT SDS MAX 1 po X 36 po