Motion
48-20-5130

MILWAUKEE TOOL
48-20-5130

Mèche de carottage à paroi épaisse - SDS Max, embout au carbure, 1-3/4 po, 4-1/16 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI03222680
N° MFR48-20-5130
Prix215.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5130

Mèche de carottage à paroi épaisse - SDS Max, embout au carbure, 1-3/4 po, 4-1/16 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI03222680
N° MFR48-20-5130
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
Prix215.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-3/4 po
  • Profondeur de perçage
    4-1/16 po
  • Longueur totale
    4.1875 po

Détails

  • Type de bit
    De base
  • Mot-clé de description
    Embout de carbure
  • Comprend
    (1) corps de mèche de noyau, (1) plaque-guide et axe de centrage
  • Numéro CUP du fabricant
    045242105908
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Type de tige
    SDS Max
  • Garantie
    Aucun
  • Mèche humide
    Non

Aperçu

Description du fabricant
48-20-5130 MUR DE BASE ÉPAISSEUR 1-3/4 PO
  • À utiliser avec les tiges d’adaptateur SPLINE de 12 po ou 18 po (48-03-3564, 48-03-3565 ) et les tiges d’adaptateur SDS-MAX de 12 po ou 18 po (48-03-3572, 48-03-3573)
  • Utiliser avec une rallonge de 7-1/2 po 48-95-6085
  • Comprend un corps de noyau avec plaque-guide et axe de centrage