Motion
48-20-5168

MILWAUKEE TOOL
48-20-5168

Plaque - À utiliser avec : embouts à paroi épaisse de 1-1/2 po, goupille de 48-20-5199 centrage
N° D’ARTICLE MI03222688
N° MFR48-20-5168
Prix11.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5168

Plaque - À utiliser avec : embouts à paroi épaisse de 1-1/2 po, goupille de 48-20-5199 centrage
N° D’ARTICLE MI03222688
N° MFR48-20-5168
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
Prix11.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    1 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Comprend
    (1) Plaque-guide SDS-Max/Spline Core
  • Numéro CUP du fabricant
    045242106288
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Cannelure
  • CUP_NON
    045242106288

Aperçu

Description du fabricant
48-20-5168 PLAQUE-GUIDAGE 1-1/2 PO