Motion
48-25-1372

MILWAUKEE TOOL
48-25-1372

Mèche égoportrait 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI03222882
N° MFR48-25-1372
Prix42.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-25-1372

Mèche égoportrait 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI03222882
N° MFR48-25-1372

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix42.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Diamètre de la mèche
    1-3/8 po
  • Taille de la mèche
    1-3/8 po
  • Profondeur de perçage
    6 po
  • Longueur totale
    6.63 po
  • Taille de tuyau ou de conduit rigide
    1 po
  • Diamètre de la tige
    0.4375 po
  • Taille de la tige
    7/16 po
  • Taille de la tubulure
    1-1/4 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Auto-alimentation;
  • Direction de coupe
    Dans le sens horaire
  • Capacité d’extension
    Compatible avec les extensions
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Comprend
    Mèches égoportraits
  • Numéro CUP du fabricant
    045242119172
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    48-25
  • Type de tige
    Droit
  • CUP_NON
    045242119172

Aperçu

Description du fabricant
48-25-1372 MÈCHE AUTOBLOQUÉE 1-3/8 PO
  • Perçage plus rapide et plus précis : la vis d'alimentation centrale pilote la mèche et permet à la mèche de passer rapidement
  • Trous propres : le plan de coupe intérieur rase le rayon des trous pour des trous propres et lisses sans pression
  • Performance durable : les mèches sont réaffûtables
  • Comprend deux vis d’alimentation amovibles et remplaçables