Motion
UCLC206-19
Cartouche de roulement à billes - 1-3/16 po de diamètre , 3-1/2 po de diamètre extérieur, 1-3/32 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03226621
N° MFRUCLC206-19
Prix119.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 1-3/16 po de diamètre , 3-1/2 po de diamètre extérieur, 1-3/32 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03226621
N° MFRUCLC206-19
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
Prix119.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Boîtier Largeur  
    1-3/32 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.500 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1-3/16 po
  • Poids
    2.09 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    LC206
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-19
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCLC200
  • CUP_NON
    0808250119929

Aperçu

Description du fabricant
UCLC206-19 1-3/16 CARTOUCHE