Spécifications
Dimensions
- Diamètre1-1/2 po
- Maintien en livres102 lb
- Longueur2-1/16 po
- Taille de la prise#5/16-18
- Poids0.60 lb
Détails
- Type de produitTerre rare
Aperçu
- Aimant 2-Pole parallèle en néodyme Rare Earth dans une coupelle isolée en aluminium.
- Aimant affleurant, peut être pressé ou utiliser un trou taraudé pour le montage.
- Diamètre +/- 0,008” et longueur +/- 0,015” .
- Température maximum 180°F (82°C).