Motion
BNT019/GNP4

NTN
BNT019/GNP4

Palier à contact angulaire - Alésage de 95 mm, D.E. de 145 mm, Largeur de 24 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI03227945
N° MFRBNT019/GNP4
Prix3,411.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BNT019/GNP4

Palier à contact angulaire - Alésage de 95 mm, D.E. de 145 mm, Largeur de 24 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI03227945
N° MFRBNT019/GNP4
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
Prix3,411.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    2.63 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BNT019/GNP4 PRÉCISION
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359657715
  • Rpm max.
    8400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359657715

Aperçu

Description du fabricant
BNT019/GNP4 PRÉCISION