Motion
10019

ANSELL
10019

Sarrau de laboratoire jetable KleenGuard – matériau en polypropylène, bouton-pression à l’avant, poignets ouverts, couleur blanche, taille moyenne
N° D’ARTICLE MI03228112
N° MFR10019
Prix7.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
10019

Sarrau de laboratoire jetable KleenGuard – matériau en polypropylène, bouton-pression à l’avant, poignets ouverts, couleur blanche, taille moyenne
N° D’ARTICLE MI03228112
N° MFR10019

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyen

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, ISO 13938-1, IST 100.2, NFPA 99
  • Couleur
    Blanc
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Bouton-pression à l’avant
  • Type de vêtement
    Sarrau de laboratoire
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    2
  • Gamme de produits
    A20
  • Type de produit
    Sarraus de laboratoire et smocks jetables
  • Résistance
    Particules sèches
  • Fermeture du poignet
    Poignets ouverts

Aperçu

Description du fabricant
10019 A20 SARRAUS DE LABORATOIRE BLANC MOYEN À BOUTON-PRESSION
  • Tissu SMS barrière MICROFORCE* breveté et respirant
  • Matériau antistatique conforme à la norme NFPA 99
  • Fermeture à bouton-pression à l’avant avec une poche sur la poitrine et une poche aux hanches
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good