Motion
36263

ANSELL
36263

Gaine KleenGuard – matériau en polypropylène, grande taille, couleur blanche, fermeture avant à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI03228126
N° MFR36263
Prix16.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
36263

Gaine KleenGuard – matériau en polypropylène, grande taille, couleur blanche, fermeture avant à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI03228126
N° MFR36263
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
Prix16.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Grand

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Veste
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Aucun
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Modèle
    Aucun
  • Gamme de produits
    A20
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    10036000362630

Aperçu

Description du fabricant
36263 A20 LRG BLOUSON PROFESSIONNEL AVEC BOUTON-PRESSION À L’AVANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon