Spécifications
Dimensions
- TailleGrand
Détails
- Détails supplémentairesRespirant
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 701
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBleu
- Style reversOuvert
- Résistance à la flammeVêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementSoudure
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusNon
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsA65
- Type de produitCombinaisons jetables
Aperçu
- Le tissu confortable, respirant et durable résiste aux déchirures
- Tissu non tissé filé traité avec un fini résistant à la monture
- Conforme aux exigences de résistance aux flammes citées au paragraphe 6.1 de la norme CAN/CGSB-155.20-2000
- Conforme à la norme NFPA 701 PROPAGATION DES FLAMMES TEST
- Matériau antistatique conforme à la norme NFPA 99
- La conception répond à la norme de dimensionnement ANSI/ISEA 101-1996
- Bien qu’elles ne soient pas des vêtements de protection contre les incendies primaires, les combinaisons KLEENGUARD® A65 sont conçues pour être portées dans les endroits où l’exposition aux étincelles est possible.
- Couleur : Bleu
- Prix par unité, vendu par quantité de caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la brochure- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la brochure