Motion
49123

ANSELL
49123

Combinaison jetable KleenGuard - Poignet élastique, style cheville élastique, matériau en polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, blanche, grande
N° D’ARTICLE MI03228322
N° MFR49123
Prix15.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
49123

Combinaison jetable KleenGuard - Poignet élastique, style cheville élastique, matériau en polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, blanche, grande
N° D’ARTICLE MI03228322
N° MFR49123
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
Prix15.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rabat à fermeture éclair
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    A20
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Sans coutures
  • CUP_NON
    10036000491231

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON 49123 A20 LRG AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE À L’AVANT
  • La conception Reflex® offre plus d’espace à la poitrine et une longueur plus longue du corps, ce qui est moins susceptible de se déchirer
  • Tissu SMS barrière MicroForceMC breveté et respirant
  • Protection barrière contre les particules sèches
  • Devant sans coutures pour offrir plus de protection dans les zones d’exposition principales
  • Conforme à la norme NFPA 99 antistatique
  • Idéal pour les laboratoires, l’assainissement, les pesticides et les environnements poussiéreux
  • Prix par unité, vendu par quantité de caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon