Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreCoton
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseFroissement
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureDos en coton
- MatérielPolyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsKleenGuard
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesEN 388 4131, EN 407 Catégorie II ÉPI Directive 89/686EEC du Conseil EC, EN 420 Niveau de dextérité 5
- CUP_NON10036000972747
Aperçu
- Excellente durabilité
- Poly/coton à usage général
- Revêtement au latex traité pour produire moins de protéines de latex
- Offre une bonne prise, ainsi qu’un grand confort et une grande dextérité
- Cote de perforation améliorée (EN 388 et ACTP 2142) ainsi qu’une meilleure résistance au laminage du revêtement en latex
- Sans silicone
- Lavable
- Largeurs de paume plus larges pour des tailles plus généreuses
- Doublure 100 % polyester pour une meilleure adhérence au revêtement
- Les cotes de transfert de chaleur améliorées sont visibles même après l’utilisation des gants
- Maintenant classé EN407 Niveau de chaleur de contact 2
- Utilisations typiques : entretien général, maçonnerie, expédition et réception
- MISE EN GARDE : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut causer des réactions allergiques; l’utilisation sécuritaire de ce produit par les personnes sensibles au latex n’a pas été établie