Motion
2517-42
Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 42 mm, rainure de clavette de 14 x 3.8 mm, matériau en fer gris
N° D’ARTICLE MI03228485
N° MFR2517-42
Prix53.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 42 mm, rainure de clavette de 14 x 3.8 mm, matériau en fer gris
N° D’ARTICLE MI03228485
N° MFR2517-42
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
Votre prix53.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Taille de la bague
    2517
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 3.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.3750 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Poids
    2.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486252811
  • Matériel
    Fer gris
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    49 N-m
  • CUP_NON
    4014486252811
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2517-42 TB AVEC DOUILLE CONIQUE À ALÉSAGES MÉTRIQUES