Motion
HPCA-50
Rouleau à fourche cylindrique - 50 mm de diamètre, 15 mm d’alésage, 33 mm de largeur, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03229062
N° MFRHPCA-50
Prix177.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche cylindrique - 50 mm de diamètre, 15 mm d’alésage, 33 mm de largeur, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03229062
N° MFRHPCA-50
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
Prix177.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rouleau Diamètre  
    50 mm
  • Rouleau Largeur  
    33 mm
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +225 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5780 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8070 N
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    HPCA
  • CUP_NON
    622424902724

Aperçu

Description du fabricant
CHANDAIL DE COURSE HPCA-50 BRASSÉES