Motion
23148E1A
Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03229412
N° MFR23148E1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03229412
N° MFR23148E1A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4012802761238

Aperçu

Description du fabricant
F-808480.23148-E1A