Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1.25 po
- Longueur2.62 po
- Poids0.580 lb
Détails
- ApplicationAgricole, hydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement16500 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Débit12 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardPionnier
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vanneRobinet à bille
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi