Motion
BMU32S2AFCR
Moteur frein à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 56C , logement TE (entièrement fermé), 50/60 Hz, 1410 tr/min - base 1730 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI03231441
N° MFRBMU32S2AFCR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 56C , logement TE (entièrement fermé), 50/60 Hz, 1410 tr/min - base 1730 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI03231441
N° MFRBMU32S2AFCR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    16.8 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    4.5 pi-lb
  • Poids
    38.367 lb

Détails

  • Demandes
    Convoyeurs, actionneurs de porte, machines-outils, réducteur de vitesse
  • Régime de base
    1410 tr/min à 1730 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Le moteur et le frein refroidis par ventilateur entièrement assemblés et entièrement fermés présentent les principales caractéristiques d’un moteur UNIMOUNT® de marque U.S. Motors® et d’un frein Stearns®. Disponible en versions pied et pied en C, le moteur est conçu pour être utilisé sur les convoyeurs, les machines-outils, les actionneurs de porte, les réducteurs de vitesse ou d’autres applications qui nécessitent des arrêts et des retenues positives. Les moteurs à frein UNIMOUNT® sont conçus pour aider à prolonger la durée de vie du moteur. Chaque moteur est conçu pour inclure le système de qualité du moteur ALLGUARD(R), y compris le fil résistant aux impulsions/abrasion et le vernis de polyester 100 % solide.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.70–4.70 / 2.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    81.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382076542
  • Courant maximal admissible
    2.3 A, 2.7 A, 4.7 A, 5.4 A
  • Modèle
    CE55
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382076542

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 CH,1730 ET 1410 TR/MIN,BMU32S2AFCR 208