Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre143T
- Dimension C de la longueur totale17.5 po
- Facteur de service1.25
- Couple3 pi-lb
- Poids42.05 lb
Détails
- Régime de base1755 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLe moteur et le frein refroidis par ventilateur entièrement assemblés et entièrement fermés présentent les principales caractéristiques d’un moteur UNIMOUNT® de marque U.S. Motors® et d’un frein Stearns®. Disponible en versions pied et pied en C, le moteur est conçu pour être utilisé sur les convoyeurs, les machines-outils, les actionneurs de porte, les réducteurs de vitesse ou d’autres applications qui nécessitent des arrêts et des retenues positives. Les moteurs à frein UNIMOUNT® sont conçus pour aider à prolonger la durée de vie du moteur. Chaque moteur est conçu pour inclure le système de qualité du moteur ALLGUARD(R), y compris le fil résistant aux impulsions/abrasion et le vernis de polyester 100 % solide.
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge81.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382069735
- Courant maximal admissible1.6 A, 3.1 à 3.2 A
- ModèleCE59
- Catégorie de moteurMoteur de frein à usage général
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382069735