Motion
8ACA-10CFTON134SP90BL-S

GATES RUBBER CO
8ACA-10CFTON134SP90BL-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 13/32 po
N° D’ARTICLE MI03231498
N° MFR8ACA-10CFTON134SP90BL-S
Prix79.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8ACA-10CFTON134SP90BL-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 13/32 po
N° D’ARTICLE MI03231498
N° MFR8ACA-10CFTON134SP90BL-S
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
Prix79.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.2000 po, 30.50 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    13/32 po
  • Diamètre intérieur
    0.4100 po, 10.30 mm
  • Longueur
    2.4500 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Taille de filetage 1
    1-14
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Bloquer
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    CFTON134SP90BL
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G45960-0810S
  • Numéro CUP du fabricant
    072053561395
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053561395

Aperçu

Description du fabricant
8ACA10CFTON134SP90BLS
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;