Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément6.02.04
- Hauteur4.1000 po,103.50 mm
- Diamètre intérieur1.2520 po,31.80 mm
- Longueur4.1000 po,103.50 mm
- Diamètre extérieur2.9000 po,73.66 mm
- Diamètre total2.9000 po,73 mm
- Longueur totale4 po
Détails
- Évaluation bêta≥200
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreFibre de verre
- Type de filtreHydraulique
- Pression de fonctionnement maximale20 bars, 290 psi
- Température maximale212 °F, 100 °C
- Cote de microns3 microns
- Température minimale-22 °F, -30 °C
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieBetafit - 6200
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure