Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Largeur de la base3-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.1250 à 8.8750 po
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Hauteur totale6.2500 po
- Longueur totale11.2500 po
- Largeur totale2.7500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.2250 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale13971 lbf
- Capacité de charge statique radiale10063 lbf
- Roulement de rechange3-27
- Type de jointJoint de contact
- SérieMP
- CUP_NON662461240175