Motion
C2060HSSOFPK

LINK-BELT
C2060HSSOFPK

Chaîne à rouleaux – Double pas, série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, 2 fils, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03233058
N° MFRC2060HSSOFPK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
C2060HSSOFPK

Chaîne à rouleaux – Double pas, série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, 2 fils, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03233058
N° MFRC2060HSSOFPK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Projection de broche étendue
    1.2100 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.2300 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4700 po
  • Résistance à la traction
    8500 lb
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas lourd
  • CUP_NON
    662327704674

Aperçu

Description du fabricant
C2060HSSOFPK C2060HSS RABAIS PK A7H30

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer