Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter40 mm
- Longueur totale de l’accouplement6.1250 po
- Code de taille de raccord8
- Distance entre les arbres2.5625 à 4.0000 po
- Flange Diameter138 mm
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu98 mm
- Taille de la rainure de clavette12 x 3.3 mm
- Length Through Bore64 mm
- Diamètre extérieur138 mm
Details
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Code de type de bride de moyeuC
- Matériau du concentrateurFonte haute résistance
- Type de concentrateurConcentrateur de pince de type C
- Numéro CUP du fabricant698672650847
- MatérielFonte haute résistance
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieSure-Flex
- Capacité de couple1475 po-lb (manchon en EPDM), 4530 po-lb (manchon en hydraulique)
- CUP_NON698672650847
Aperçu
Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 8C X 40MM