Motion
6910LLUC3/EM

NTN
6910LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03234181
N° MFR6910LLUC3/EM
Prix330.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6910LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03234181
N° MFR6910LLUC3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix330.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6910LLUC3/EM BALL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6910LLUC3/EM présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 12 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6910LLUC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253067740
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    69
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253067740

Aperçu

Description du fabricant
6910LLUC3/EM BALL BRG