Motion
PAK928
PISCINE DE CONTENANCE - 5.92 pi x 1.08 pi, Matériau : PVC, Capacité absorbante : 150 gal
N° D’ARTICLE MI03235077
N° MFRPAK928
Prix543.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PISCINE DE CONTENANCE - 5.92 pi x 1.08 pi, Matériau : PVC, Capacité absorbante : 150 gal
N° D’ARTICLE MI03235077
N° MFRPAK928
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
Prix543.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    5.92 pi x 1.08 pi

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    150 gal (É.-U.)
  • Matériau du contenant
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
PAK928 PISCINE DE CONTENANCE
  • Idéal pour un déploiement rapide afin de recueillir le contenu des conduites hydrauliques soufflées, des réservoirs perforés, des contenants qui fuient et des opérations de décontamination
  • Polyester à revêtement de vinyle robuste de 18 oz offrant une résistance élevée aux déchirures et aux perforations
  • La jante est dotée d’un anneau en mousse qui augmente avec le niveau de liquide contenu
  • Se déploie instantanément pour une utilisation en cas d’urgence; décontamine pour une réutilisation
  • Le matériau flexible se plie facilement pour le rangement sur un camion ou un véhicule d’intervention d’urgence
  • Excellent moyen d’équiper votre parc de véhicules pour les réservoirs de carburant ou les barils perforés sur la route