Motion
SPH-19 1 1/2
SPH-19 1 1/2
N° D’ARTICLE MI03235137
N° MFRSPH-19 1 1/2
Prix870.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SPH-19 1 1/2
N° D’ARTICLE MI03235137
N° MFRSPH-19 1 1/2
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
Prix870.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    697950049502
  • Matériel
    Fonte
  • CUP_NON
    697950049502

Aperçu

Description du fabricant
SPH-19 1 1/2 BROCHE DIAPHANE HUB
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon