Motion
200 1.5/1 C H

HUB CITY INC
200 1.5/1 C H

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle 200 1.5/1 C H - Engrenage hélicoïdal, réduction unique, 1.5:1 Rapport, 1.5000 po Dia. entrée, 1.5000 po Dia sortie, Boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03236194
N° MFR200 1.5/1 C H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
200 1.5/1 C H

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle 200 1.5/1 C H - Engrenage hélicoïdal, réduction unique, 1.5:1 Rapport, 1.5000 po Dia. entrée, 1.5000 po Dia sortie, Boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03236194
N° MFR200 1.5/1 C H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.42 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.5 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    200
  • Débit maximal tr/min
    1167 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6917 à 1167 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.500 po
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    1.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    83.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type d’engrenage
    H
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’arbre d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    200 1.5/1 C H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798005577
  • Puissance d’entrée maximale
    132 à 1750 tr/min
  • Modèle
    200
  • Régime de sortie
    1167 tr/min
  • Insertion d’arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Gamme de produits
    Entraînement par arbre parallèle
  • Types de produits
    Parallèle
  • Plage de rapport
    1.5:1
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    200
  • Style
    C
  • Plage de couple (en-lb)
    5000 à 10000 po-lb
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
0220-01048-200 200 1.5:1 STYLE C
  • Boîtier en fonte robuste Arbre en alliage à engrenage haute résistance Trois modes d’entrée pour l’intégration avec des moteurs hydrauliques ou électriques ou des sources d’entraînement couplées à l’extérieur Joints industriels robustes