Motion
DW8001B4

DEWALT
DW8001B4

Roue tronçonneuse – 14.0000 po de diamètre, 0.109 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , 4300 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236366
N° MFRDW8001B4
Prix37.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8001B4

Roue tronçonneuse – 14.0000 po de diamètre, 0.109 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , 4300 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236366
N° MFRDW8001B4
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
Prix37.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/64 po
  • Taille de l’arbre
    7/64 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Poids
    5.50 lb
  • Roue Diamètre  
    14.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.109 po

Détails

  • Application
    Lames de coupe de métal à usage général pour tout matériau d’épaisseur | Lames de coupe de fabrication pour les matériaux de 1/4 po à 1/8 po d’épaisseur | Lames de coupe de goujons pour les matériaux de 1/8 po ou plus minces
  • Numéro de grain
    24
  • Comprend
    (1) meule de scie à tronçonner
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Quantité du colis
    4
  • Types de produits
    Meule à tronçonner
  • CUP_NON
    028877509457
  • Garantie
    1 mois

Aperçu

Description du fabricant
DW8001B4 14X3/32X7/64X1 CHOPSAW WHL 4PK

You May Also Like

Les clients ont également acheté