Motion
DW4770

DEWALT
DW4770

Meule de meulage de surface - Diamètre de meule : 4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03236380
N° MFRDW4770
Prix63.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4770

Meule de meulage de surface - Diamètre de meule : 4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03236380
N° MFRDW4770
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
Prix63.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Poids
    0.62 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Application
    Pour le béton
  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    15200 tr/min
  • CUP_NON
    028877468969
  • Type de roue
    Une seule rangée

Aperçu

Description du fabricant
DW4770 4 TASSE DE MEULE À USAGE GÉNÉRAL
  • Concentration élevée de diamant pour une longue durée de vie et une élimination agressive des matériaux
  • Grands segments de meulage avec corps en acier traité thermiquement qui augmentent la durabilité et la durée de vie des roues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté