Motion
TL30AC6P  1.125 AIR

NEXEN GROUP
TL30AC6P 1.125 AIR

Limiteur de couple à enclenchement pneumatique - ouvert, droit, 1.1250 po, 1650 tr/min
N° D’ARTICLE MI03237221
N° MFRTL30AC6P 1.125 AIR
Prix7,001.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
TL30AC6P 1.125 AIR

Limiteur de couple à enclenchement pneumatique - ouvert, droit, 1.1250 po, 1650 tr/min
N° D’ARTICLE MI03237221
N° MFRTL30AC6P 1.125 AIR
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
Prix7,001.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.35°
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille de l’alésage
    1.1250 po
  • Longueur du câble
    Capteur de proximité, 3 pi
  • Inertie du variateur
    31.39 lbin2
  • Taille minimale du pignon
    35/42T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/18T
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/ressort
  • Type d’alésage
    Droit
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.390 po3
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Finition
    Chambre d’air usinée en aluminium nu, pilote en oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284304115
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    1650 tr/min
  • Couple d'embrayage statique maximal
    2150 po-lb
  • Pression d’engagement minimale
    15 psi
  • Capacité de couple statique min.
    510 po
  • Nombre de postes d’engagement
    6 @ 60°
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    9.94 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284304115

Aperçu

Description du fabricant
801916 TL30AC6P 1.125 BŒUF, AIR
  • Enclenché par air, monté sur arbre, alésage droit, fermé, limiteurs de couple

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté