Motion
FMCE-625 .625 LCO

NEXEN GROUP
FMCE-625 .625 LCO

Embrayage à friction - Alésage de 0.6250 po, monté sur bride/pied, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 1 inox, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI03237223
N° MFRFMCE-625 .625 LCO
Prix1,546.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
FMCE-625 .625 LCO

Embrayage à friction - Alésage de 0.6250 po, monté sur bride/pied, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 1 inox, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI03237223
N° MFRFMCE-625 .625 LCO
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
Prix1,546.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    6.90 hp
  • Inertie du variateur
    1.49 lb-po2
  • Taille du cadre
    56C
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.14 hp
  • Diamètre total
    6.50 po
  • Longueur totale
    5.55 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    22.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Les freins d'embrayage à bride FMCBE sont conçus pour des démarrages et des arrêts contrôlés dans des environnements hostiles et sales. La conception entièrement fermée empêche les contaminants d’interférer avec le fonctionnement des unités tout en empêchant le matériau de friction usé de s’échapper dans l’environnement. La bride se monte directement sur les moteurs et les réducteurs. Compatible avec les moteurs à face en C jusqu’à 20 HP. Le montage au pied en option est disponible pour les applications d’entraînement par courroie. L’unité d’entrée en option vous permet d’incorporer des poulies ou des accouplements dans votre application.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    380 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et 1 inox
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    1.890 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.299 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Vert
  • Zone efficace face à l'embrayage
    7.66 po2
  • Type de face d'embrayage
    Faible coefficient
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.055
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Fermé
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Modèle
    FMCE-625
  • Configuration de montage
    Montage sur bride/pied
  • Capacité de charge suspendue
    92 lb
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    1.18 lb/po2
  • CUP_NON
    662284304801

Aperçu

Description du fabricant
801918 FMCE-625 0.625,LCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté