Motion
14500
Acier haute vitesse, no 4-1/2, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 3/8 po, CS 60°
N° D’ARTICLE MI03237633
N° MFR14500
Prix19.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier haute vitesse, no 4-1/2, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 3/8 po, CS 60°
N° D’ARTICLE MI03237633
N° MFR14500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/8 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    9/64 po
  • Longueur de la pointe de forage
    9/64 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Taille commerciale
    #4-1/2

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Style de coupe
    Simple
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
14500 #4.5 COMB. PERCEUSE ET COLLIER