Motion
19205
Carbure, no 2, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 3/16 po, CS 60° et longueur totale de 2 po
N° D’ARTICLE MI03237635
N° MFR19205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Carbure, no 2, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 3/16 po, CS 60° et longueur totale de 2 po
N° D’ARTICLE MI03237635
N° MFR19205
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/16 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    5/64 po
  • Longueur de la pointe de forage
    5/64 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Taille commerciale
    #2

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Style de coupe
    Simple
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
CARBURE SOLIDE NO 2 60 DE 19205 DEGRÉS