Motion
TSHE60-XL-N

INA (SCHAEFFLER)
TSHE60-XL-N

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03237896
N° MFRTSHE60-XL-N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
TSHE60-XL-N

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03237896
N° MFRTSHE60-XL-N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    69.90 mm
  • Largeur de la base
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    118 mm
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    77.9 mm
  • Hauteur totale
    140 mm
  • Longueur totale
    150 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802818581
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Roulement de rechange
    GE60-XL-KTTB
  • Type de joint
    Joints en T
  • Série
    TSHE
  • CUP_NON
    4012802818581

Aperçu

Description du fabricant
TSHE60-XL-N-I