Motion
SY5220-5YO-C6F

SMC CORP OF AMERICA
SY5220-5YO-C6F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN sans connecteur, corps branché intégré, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI03238381
N° MFRSY5220-5YO-C6F
Prix77.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5220-5YO-C6F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN sans connecteur, corps branché intégré, raccord à une touche pour 6 mm
N° D’ARTICLE MI03238381
N° MFRSY5220-5YO-C6F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix77.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6 mm

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps avec port intégré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY5220-5YO-C6F À DEUX PLACES 24VDC VANNE SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon