Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.5 po
- Longueur4.625 po
- Poids0.035 lb
- Largeur0.5 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9609900000
- Comprend une pince de pocheClip de poche non inclus
- CUP_NON048615810232
Aperçu
- Le marqueur de surface chaude écrit sur les pièces moulées chaudes, les forges, les serpentins, les billets, les plaques et autres surfaces métalliques chaudes
- Dure plus longtemps, jusqu’à 3X fois plus longtemps que la craie chaude
- Les marques à séchage rapide sont permanentes et ne coulent pas, ne carbonisent pas, ne coulent pas, ne se décolorent pas, ne pèlent pas et ne se fissurent pas
- Les pièces forgées et les pièces peuvent être immédiatement trempées dans des bains-marie sans endommager les marques
- Une vraie peinture pour des marques durables et très visibles
- Peut être retiré dans les bains de décapage
- Plage de marquage : 225°F à 1100°F (107°C à 593°C)
- Fabriqué aux États-Unis