Motion
0002103300
Brosse de roue - 8 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239459
N° MFR0002103300
Prix57.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 8 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239459
N° MFR0002103300
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
Prix57.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1-1/4 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424210331

Aperçu

Description du fabricant
21033 .014 WIRE BRUSH 8"DIA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon