Motion
0002210900
Brosse de roue - 10 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/4 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239468
N° MFR0002210900
Prix147.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 10 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/4 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239468
N° MFR0002210900
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
Prix147.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre de la brosse
    10.0000 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0080 po
  • Longueur de la garniture
    2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424221092

Aperçu

Description du fabricant
22109 10 PO MOYEN ROUE EN FIL DE FER POUR LE VISAGE
  • Rempli de manière dense et uniforme avec notre fil d’acier à analyse spéciale
  • S’adapte à une vaste gamme d’équipements, combinant d’excellentes caractéristiques de brossage et une durée de vie exceptionnellement longue
  • Également adaptable à plusieurs montages pour brosser de larges zones
  • Trou d’arbre : 2”
  • Applications : mélange des bords, ébavurage, élimination de la rouille, finition de surface, nettoyage, utilisation générale du moteur de banc

You May Also Like

Les clients ont également acheté