Motion
0002639200
Brosse de roue - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239477
N° MFR0002639200
Prix33.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239477
N° MFR0002639200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    4 po
  • Diamètre
    4 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0200 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424263924

Aperçu

Description du fabricant
26392 4X.020X5/8-11 PINCEAU
  • Fonctionne de manière agressive, mais harmonieuse et efficace sur les outils pneumatiques ou électriques portables
  • Longueur de la garniture : 7/8”
  • Matériau de remplissage : acier
  • Trou d'arbre : 5/8-11 UNC
  • Régime max. : 20,000
  • Applications : Nettoie les rainures, les raccords en T, les billes soudées et la préparation de surface

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté