Motion
0003065100
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 1.7500 po Dia de brosse, 25000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI03239486
N° MFR0003065100
Prix29.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 1.7500 po Dia de brosse, 25000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI03239486
N° MFR0003065100
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
Prix29.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre de la brosse
    1-3/4 po
  • Diamètre
    1.7500 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0100 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Soies évasées
    Évasé
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    622424306515

Aperçu

Description du fabricant
EB TY FLX 1-3/4" DE,.010CR AB
  • Pré-enflammé et collé, avec remplissage de fil en acier et en acier inoxydable supportant l’élastomère rigide
  • Matériau de remplissage : acier
  • Tr/min max. : 25,000
  • Applications : Préparation des soudures, nettoyage des soudures, nettoyage général des espaces clos

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon