Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.003 po
- Diamètre de la brosse1/8 po
- Longueur de la brosse1 po
- Diamètre0.1250 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige0.0870 po
- Diamètre de la tige0.087 po
Détails
- Matériau de la soieLaiton
- Type de soieDroit
- Type de poignéeTige et boucle
- Type de produitBrosses à tube à main internes
- Type de spiraleSpirale simple
- CUP_NON622424511414
Aperçu
- Longueur de la zone de la brosse : 1”
- Longueur totale : 6”
- Matériau de remplissage : laiton
- Diamètre de remplissage : 0.003”
- Taille de la tige : 0.087”
- Applications : Nettoyage et ébavurage des tubes et des tuyaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation