Motion
CDQSWL12-15DCM

SMC CORP OF AMERICA
CDQSWL12-15DCM

Cylindre compact – Type standard, alésage de 12 mm, course de 15 mm, type de montage au pied
N° D’ARTICLE MI03239649
N° MFRCDQSWL12-15DCM
Prix48.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSWL12-15DCM

Cylindre compact – Type standard, alésage de 12 mm, course de 15 mm, type de montage au pied
N° D’ARTICLE MI03239649
N° MFRCDQSWL12-15DCM
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
Prix48.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version double tige à double action du cylindre compact du CQS est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQS offre des courses allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQS
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Pied
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige double

Aperçu

Description du fabricant
CDQSWL12-15DCM CYLINDRE
  • Tiges aux deux extrémités du cylindre
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pied, bride
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer