Motion
V3F3
Bouchon hydraulique série V - Corps en acier, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4500 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03243224
N° MFRV3F3
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série V - Corps en acier, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4500 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03243224
N° MFRV3F3
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
Votre prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1 po
  • Longueur
    1.87 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    10500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    4500 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR V3F3 3/8 NPT F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté