Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales1 po
- Longueur1.94 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement10500 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Débit9.5 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service4500 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi