Motion
42540082
Tuyau de liquide de refroidissement 42540082 - 1.5000 po de diamètre intérieur, 17.0000 po de longueur, pression de service 30 psi, plage de température jusqu’à +257 °F
N° D’ARTICLE MI03244045
N° MFR42540082
Prix23.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement 42540082 - 1.5000 po de diamètre intérieur, 17.0000 po de longueur, pression de service 30 psi, plage de température jusqu’à +257 °F
N° D’ARTICLE MI03244045
N° MFR42540082
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
Prix23.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053066821
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Plage de température
    Jusqu’à +257 °F
  • CUP_NON
    072053066821
  • Pression de service
    30 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 25478 VFII
  • Poignets ajustables à la longueur requise
  • Couverture maximale du véhicule avec inventaire minimum
  • Remarque : Gates recommande de remplacer les colliers et les tuyaux
  • Mise en garde : Ne pas utiliser pour les applications de transfert de carburant ou d’huile
  • Flexibles maximum avec DI de 25 à 38 mm : 0.21 MPa
  • Flexibles avec DI de 38/45 à 50 mm : 0.18 MPa
  • Flexibles avec DI de 50/57 à 76 mm : 0.14 MPa
  • Le tube et le couvercle résistent à la chaleur, à l’ozone et aux liquides de refroidissement
  • Température nominale jusqu’à +125C (+257F)
  • Homologué pour la performance SAE 20R5 Classe D-2
  • 40 psi maximum.