Motion
NS5996-12T  3-1/2IN S PA

REXNORD INC
NS5996-12T 3-1/2IN S PA

Fractionnement - Fractionnement, 12 dents, 8.693 en pas Dia.
N° D’ARTICLE MI03244061
N° MFRNS5996-12T 3-1/2IN S PA
Prix133.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS5996-12T 3-1/2IN S PA

Fractionnement - Fractionnement, 12 dents, 8.693 en pas Dia.
N° D’ARTICLE MI03244061
N° MFRNS5996-12T 3-1/2IN S PA
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
Votre prix133.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.06 po
  • Alésage maximal
    3-1/2 po
  • Pas Diamètre  
    8.6930 po
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    C
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Nombre de Dents  
    12
  • Matériau du pignon
    Nylon
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699415902

Aperçu

Description du fabricant
614-97-1 NS5996-12T 3-1/2 pi2
  • Pignon fendu moulé série 5996 avec dents de 12 po et un diamètre carré de 3-1/2 po, prêt pour l’arbre, moulé en nylon