Motion
TB-LT7-107

DODGE
TB-LT7-107

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03244206
N° MFRTB-LT7-107
Prix462.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TB-LT7-107

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03244206
N° MFRTB-LT7-107
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
Prix462.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8800 po
  • Diamètre central du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.71 po
  • Taille de la monture Take Up
    LD-20

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à base taraudée
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
TB-LT7-107 034787