Motion
BOUCLIER 2BSS-28

SEALMASTER
2BSS-28 SHIELD

Écran latéral arrière - Alésage 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI03244854
N° MFR2BSS-28 SHIELD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
2BSS-28 SHIELD

Écran latéral arrière - Alésage 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI03244854
N° MFR2BSS-28 SHIELD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8440 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BOUCLIER 2BSS-28
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461309315
  • Matériel
    Joint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
  • Type de produit
    Écrans latéraux arrière
  • Style
    Écran arrière
  • CUP_NON
    662461309315

Aperçu

Description du fabricant
BOUCLIER 2BSS-28
  • Joints en caoutchouc liés à une plaque en acier inoxydable pour une protection supplémentaire entre le roulement et le cadre de l’équipement
  • Ouverture à fentes pour permettre au liquide de traverser pour empêcher l’accumulation d’humidité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon